Schneider Electric - Unión múltiple Prisma G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 82 mm
Altura - 82 mm
Profundidad - 10 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08818
Ref.Sonepar
759623
EAN
3606481879745
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
82 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
10 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Unión múltiple Prisma G
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


