Schneider Electric - Unión tubo codo cuadrado cargas medias 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 203 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCMUTC80
Ref.Sonepar
710506
EAN
3606480212956
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
203 mm
Altura:
193 mm
Profundidad:
193 mm
Capacidad de carga máxima:
2.4 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


