Schneider Electric - USB A+C 15W 1 MÓDULO POLAR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de puertos USB-A - 1

  • Número de puertos USB-C - 1

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU301618

Ref.Sonepar

852835

EAN

3606481953933

Modelo:

Otros

Número de puertos USB-A:

1

Número de puertos USB-C:

1

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2100 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Consumo potencia:

12 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

39 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

USB A+C 15W 1 MÓDULO POLAR

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric