Schneider Electric - USB ZIGBEE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - no
ADSL - no
Veloc. máx. de transmisión de datos - 12 Mbit/s
Banda de frecuencia - 2,4 GHz
Intervalo de frecuencia - 2.405...2.48 GHz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EBXA-USB-ZIGBEE
Ref.Sonepar
438295
EAN
3606480736070
Ethernet:
no
ADSL:
no
Veloc. máx. de transmisión de datos:
12 Mbit/s
Banda de frecuencia:
2,4 GHz
Intervalo de frecuencia:
2.405...2.48 GHz
Tipo de bus:
USB
Protocolo de radio:
Otros
DSSS:
no
FHSS:
no
Codificación:
Otros
Conexión para antena externa:
no
Compatible con AD:
no
Función de prueba de conexión:
no
Altura:
9 mm
Anchura:
38 mm
Profundidad:
19 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


