Schneider Electric - V321 Globe Valve, 3-Way, PN16, Flanged DN125, Kvs 250, Cast Iron Body, Stainless Trim, Max. Glycol 50%, Stem-Up Closed (A-AB)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Hierro fundido
Calidad de material - Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Diámetro nominal interior de la conexión 1 - DN 125
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 - 100 mm
Conexión 1 - Brida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7312165010
Ref.Sonepar
1070813
EAN
3606489658793
Material de la carcasa:
Hierro fundido
Calidad de material:
Hierro fundido GG 25 (GJL-250)
Diámetro nominal interior de la conexión 1:
DN 125
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
100 mm
Conexión 1:
Brida
Código contorno conexión 1:
Otros
Con conexión 1 acoplamiento:
no
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-10...150 °C
Tratamiento de superficie:
Otros
Valor Kvs:
250
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.05 %
Control de flujo automático:
no
Valor Kv:
130...130
Con punto de medición del caudal:
no
Característica de tierra:
Isoporcentual
Longitud de carrera:
30 mm
Apto para calefacción:
sí
Adecuado para agua del grifo:
sí
Apropiado para agua de proceso:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


