Schneider Electric - VAINA LATON PARA SONDA INMERSION 100MM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VAINA LATON PARA SONDA INMERSION 100MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 100 mm

  • Altura/profundidad - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9121041000

Ref.Sonepar

209156

EAN

7332552012914

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

110 mm

Longitud:

100 mm

Bolsillo STP 100 mm. Material de latón.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric