Schneider Electric - VAINA PARA INMERSION 1/2" L=100MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 100 mm
Altura/profundidad - 113 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9121051000
Ref.Sonepar
201366
EAN
7332552012983
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
113 mm
Longitud:
100 mm
Bolsillo STP 50 mm. Material de acero inoxidable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


