Schneider Electric - VALVULA 2 VIAS V241/32/16

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VALVULA 2 VIAS V241/32/16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Bronce

  • Conexión 1 - Otros

  • Etapa de compresión del artículo - PN 16

  • Etapa de compresión de brida - PN 16

  • Temperatura del medio caloportador (servicio continuo) - 150...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7214142000

Ref.Sonepar

551087

EAN

3606489658533

Material de la carcasa:

Bronce

Conexión 1:

Otros

Etapa de compresión del artículo:

PN 16

Etapa de compresión de brida:

PN 16

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

150...150 °C

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Longitud de carrera:

20 mm

Venta V241 Globe Valve, 2-Way, PN16, G 2 External Thread, DN32, Kvs 16, Bronze Body, Stainless Steel Plug and Seat, Max Glycol 50%, Stem Up Closed

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric