Schneider Electric - VÁLVULA 3 VÍAS ROSCADA V341/25/10 - 7314137000

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VÁLVULA 3 VÍAS ROSCADA V341/25/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Bronce

  • Diámetro interior nominal - 1 pulgada (25)

  • Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 25 mm

  • Etapa de compresión del artículo - PN 16

  • Etapa de compresión de brida - PN 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7314137000

Ref.Sonepar

448885

EAN

3606489658854

Material de la carcasa:

Bronce

Diámetro interior nominal:

1 pulgada (25)

Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:

25 mm

Etapa de compresión del artículo:

PN 16

Etapa de compresión de brida:

PN 16

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Longitud de carrera:

20 mm

Venta V341 Globe Valve, 3-Way, PN16, G 1-1/2 External Thread, DN25, Kvs 10, Bronze Body, Stainless Steel Trim, Max. Glycol 50%, Stem Up Closed (A-AB)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric