Schneider Electric - VÁLVULA 3 VÍAS ROSCADA V341/50/38
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Bronce
Diámetro interior nominal - 2 pulgadas (50)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 50 mm
Etapa de compresión del artículo - PN 16
Etapa de compresión de brida - PN 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7314149000
Ref.Sonepar
942900
EAN
3606489658885
Material de la carcasa:
Bronce
Diámetro interior nominal:
2 pulgadas (50)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
50 mm
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Longitud de carrera:
20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


