Schneider Electric - VALVULA 3 VIAS THREAD V341/40/25 - 7314145000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Bronce
Diámetro interior nominal - 1 1/2 pulgada (40)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 40 mm
Etapa de compresión del artículo - PN 16
Etapa de compresión de brida - PN 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7314145000
Ref.Sonepar
111360
EAN
3606489658878
Material de la carcasa:
Bronce
Diámetro interior nominal:
1 1/2 pulgada (40)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
40 mm
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Longitud de carrera:
20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


