Schneider Electric - VÁLVULA DE ZONA DE 3 VÍAS VZ319/15/0.25 - VZ319E-15BP02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Latón
Calidad de material - Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Diámetro interior nominal - 1/2 pulgada (15)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 15 mm
Conexiones - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ319E-15BP02
Ref.Sonepar
889373
EAN
3606489661168
Material de la carcasa:
Latón
Calidad de material:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Diámetro interior nominal:
1/2 pulgada (15)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
15 mm
Conexiones:
Otros
Con conexión 1 acoplamiento:
no
Con conexión 2 acoplamiento:
no
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Max. diferencia de presión en posición abierta:
16 bar
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
95...95 °C
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Valor Kvs:
0.4
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.005 %
Característica de tierra:
Lineal
Señal de control:
Tres puntos
Flujo de retorno sin presión:
Ninguno
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Rango de operación ajustable:
no
Contactos auxiliares:
no
Con contactos finales:
no
Funcionamiento manual:
sí
Prueba de explosión:
no
Temperatura ambiente:
5...95 °C
Longitud de conexión 1:
0 mm
Longitud de trabajo conexión 1:
0 mm
Longitud de conexión 2:
0 mm
Longitud de trabajo conexión 2:
0 mm
Altura:
53 mm
Anchura:
98 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


