Schneider Electric - VÁLVULA DE ZONA DE 3 VÍAS VZ319/20/6 - VZ308E-20BP08

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VÁLVULA DE ZONA DE 3 VÍAS VZ319/20/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Latón

  • Calidad de material - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Diámetro interior nominal - 3/4 pulgada (20)

  • Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 20 mm

  • Conexiones - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VZ308E-20BP08

Ref.Sonepar

793775

EAN

3606489661137

Material de la carcasa:

Latón

Calidad de material:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Diámetro interior nominal:

3/4 pulgada (20)

Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:

20 mm

Conexiones:

Otros

Con conexión 1 acoplamiento:

no

Con conexión 2 acoplamiento:

no

Etapa de compresión del artículo:

PN 16

Etapa de compresión de brida:

PN 16

Max. diferencia de presión en posición abierta:

16 bar

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

95...95 °C

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Valor Kvs:

4

Pérdida de fuga del valor KVS:

0.005 %

Característica de tierra:

Lineal

Frecuencia:

50/60 Hz

Señal de control:

Tres puntos

Flujo de retorno sin presión:

Ninguno

Sistema de reporte de posición:

Ninguno

Señal de retroalimentación de posición ajustable:

no

Rango de operación ajustable:

no

Contactos auxiliares:

no

Con contactos finales:

no

Funcionamiento manual:

sí

Prueba de explosión:

no

Temperatura ambiente:

5...95 °C

Longitud de conexión 1:

0 mm

Longitud de trabajo conexión 1:

0 mm

Longitud de conexión 2:

0 mm

Longitud de trabajo conexión 2:

0 mm

Altura:

52 mm

Anchura:

98 mm

VÁLVULA DE ZONA DE 3 VÍAS VZ319/20/6

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric