Schneider Electric - VALVULA DE ZONA VT3437 - VT3437
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Latón
Calidad de material - Otros
Diámetro interior nominal - DN 25
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 25 mm
Conexiones - Rosca interna
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VT3437
Ref.Sonepar
773681
EAN
711426637397
Material de la carcasa:
Latón
Calidad de material:
Otros
Diámetro interior nominal:
DN 25
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
25 mm
Conexiones:
Rosca interna
Con conexión 1 acoplamiento:
no
Con conexión 2 acoplamiento:
no
Con conexión 3 acoplamiento:
no
Etapa de compresión del artículo:
PN 25
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Valor Kvs:
6.9
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.01 %
Con pieza en T para conexión de 4 vías:
no
Método de instalación, distribución:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


