Schneider Electric - Válvula PIBCV DN15 Q=0,45m3/h Δ P=16-600 kPa sin terminales T/P - VP228E-15BQSNT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Latón
Calidad de material - Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Diámetro interior nominal - 1/2 pulgada (15)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 15 mm
Conexiones - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VP228E-15BQSNT
Ref.Sonepar
218471
EAN
7332552014345
Material de la carcasa:
Latón
Calidad de material:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Diámetro interior nominal:
1/2 pulgada (15)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
15 mm
Conexiones:
Otros
Con conexión 1 acoplamiento:
no
Con conexión 2 acoplamiento:
no
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Max. diferencia de presión en posición abierta:
16 bar
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
120...120 °C
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.01 %
Característica de tierra:
Lineal
Presión de cierre:
16 bar
Señal de control:
Dos puntos
Flujo de retorno sin presión:
Ninguno
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Rango de operación ajustable:
no
Contactos auxiliares:
no
Con contactos finales:
no
Funcionamiento manual:
sí
Prueba de explosión:
no
Temperatura ambiente:
-10...120 °C
Altura:
52 mm
Anchura:
98 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


