Schneider Electric - Válvula presión M12 IP68 120l/h - NSYCAG12LPH2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 30 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 140 mm
Altura - 30 mm
Diámetro - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG12LPH2
Ref.Sonepar
236592
EAN
3606480166549
Anchura del edificio para armario integrado:
30 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
140 mm
Altura:
30 mm
Diámetro:
10 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP68
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


