Fin de vidaArtículo bonificable CAE

Schneider Electric - VARIADOR ATV312 0,18Kw 230V MONOFASICO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VARIADOR ATV312 0,18Kw 230V MONOFASICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 500 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV312H018M2

Ref.Sonepar

84696

EAN

3606480077401

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

500 Hz

Máxima tensión de salida:

230 V

Corriente de salida nominal I2N:

1.5 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.18 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

16

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor I

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

145 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

132 mm

This Altivar 312 single phase variable speed drive has a rated power of 0.18kW, 0.6kVA, and a 200V to 240V AC rated output voltage. It is suitable for industrial machines such as materials handling and packaging, packing, textile machines, special machines, pumps and fans. It has a compact form-factor with 72mm width, allowing for a flexible and easy installation on a mounting plate. It also offers a snap-lock seal, status and faults display, a jog dial navigation button and an integrated EMC filter. It offers high readability of key parameters thanks to a bright LED 4-digit display. SoMove software compatibility enables saving and transfering of configurations to spare drive, reducing maintenance downtime.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric