Schneider Electric - Variador de frecuencia, Altivar HVAC ATH200, ATH230, 0,55 kW, 0,75 CV, 200-240 V, trifásico, IP20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de frecuencia, Altivar HVAC ATH200, ATH230, 0,55 kW, 0,75 CV, 200-240 V, trifásico, IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V
Ver las opciones disponibles380...500 V
Ver las opciones disponibles525...600 V

Número de entradas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

3.7 A
Ver las opciones disponibles2.7 A
Ver las opciones disponibles3 A
Ver las opciones disponibles3.3 A
Ver las opciones disponibles3.9 A
Ver las opciones disponibles4.8 A
Ver las opciones disponibles5.5 A
Ver las opciones disponibles6.1 A
Ver las opciones disponibles6.9 A
Ver las opciones disponibles7.1 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles9.5 A
Ver las opciones disponibles11 A
Ver las opciones disponibles13.7 A
Ver las opciones disponibles14.3 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles17.5 A
Ver las opciones disponibles22 A
Ver las opciones disponibles27.5 A
Ver las opciones disponibles27.7 A
Ver las opciones disponibles33 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles46 A
Ver las opciones disponibles54 A
Ver las opciones disponibles66 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATH230U06M3

Ref.Sonepar

1340674

EAN

3606487882312

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

240 V

Corriente de salida nominal I2N:

3.7 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.55 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.55 kW

Consumo potencia:

0 W

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

sí

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

143 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

138 mm

La gama Altivar HVAC ATH200 es una oferta de variadores de frecuencia diseñados para fabricantes de equipo original (OEM) del sector de la climatización, destinados a la alimentación de motores asíncronos y síncronos. Con un grado de protección IP20, el modelo ATH230 es apto para su montaje en panel de control. Alimenta motores de 0,55 kW / 0,75 CV a una tensión nominal de entre 200 y 240 V. Su diseño robusto, con placas de circuito impreso con revestimiento según la norma IEC 60721-3-3, clase 3C3, permite prolongar la disponibilidad de la máquina en condiciones ambientales adversas, como temperaturas ambiente de hasta 60 °C, sin necesidad de refrigeración adicional. Su diseño compacto y sus características integradas, como la función Safe Torque Off, el filtro CEM y la certificación A2L, optimizan el panel de control y aumentan la competitividad. Las funciones de HVAC y lógica programable se han integrado para simplificar el sistema de automatización. El ATH200 cuenta con conectividad Modbus nativa, enlace serie BACnet MS/TP y BACnet/IP mediante un módulo de comunicación opcional. Las dimensiones son 72 mm (ancho), 138 mm (profundidad) y 143 mm (altura), y pesa 1,0 kg. El ATH230 está fabricado con plástico con más del 20 % de contenido de origen biológico, y el aluminio cuenta con la certificación ASI. El Altivar HVAC ATH200 satisface las necesidades de los equipos compactos de climatización destinados a aplicaciones con bombas, ventiladores y compresores. Cumple con las normas IEC/EN 81800-5-1 e IEC/EN 61800-3 y cuenta con las certificaciones CE, cULus, UKCA, EAC, KC y ATEX. Para los variadores Altivar HVAC ATH200 hay disponibles accesorios de montaje y opciones externas, como inductancias de línea, inductancias de motor y filtros CEM adicionales. El embalaje está fabricado con cartón reciclado y no contiene plástico de un solo uso. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10°) sobre un panel, utilizando cuatro orificios de fijación. Las funciones integradas y el diseño del ATH200 combinan la competitividad de los equipos compactos de HVAC con la fiabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad medioambiental. ATH230 ofrece soluciones compactas sin comprometer el comportamiento térmico, con el fin de optimizar el diseño de los paneles de control de HVAC y garantizar al mismo tiempo una alta eficiencia y fiabilidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric