Schneider Electric - Variador de frecuencia, Altivar HVAC ATH200, ATH230, 5,5 kW, 7,5 CV, 380 a 500 V, trifásico, IP20, con filtro CEM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...500 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7781 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ATH230U55N4

Ref.Sonepar

1332875

EAN

3606487882176

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...500 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

500 V

Corriente de salida nominal I2N:

14.3 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

sí

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

232 mm

Anchura:

150 mm

Profundidad:

178 mm

La gama Altivar HVAC ATH200 es una oferta de variadores de frecuencia diseñados para fabricantes de equipo original (OEM) del sector de la climatización, destinados a la alimentación de motores asíncronos y síncronos. Con un grado de protección IP20, el modelo ATH230 es apto para su montaje en panel de control. Alimenta motores de 5,5 kW/7,5 CV a una tensión nominal de entre 380 y 500 V. Su diseño robusto, con placas de circuito impreso con revestimiento según la norma IEC 60721-3-3, clase 3C3, permite prolongar la disponibilidad de la máquina en condiciones ambientales adversas, como temperaturas ambiente de hasta 60 °C, sin necesidad de refrigeración adicional. Su diseño compacto y sus características integradas, como la función Safe Torque Off, el filtro CEM y la certificación A2L, optimizan el panel de control y aumentan la competitividad. Las funciones de HVAC y lógica programable se han integrado para simplificar el sistema de automatización. El ATH200 cuenta con conectividad Modbus nativa, enlace serie BACnet MS/TP y BACnet/IP mediante un módulo de comunicación opcional. Las dimensiones son 150 mm (ancho), 178 mm (profundidad) y 232 mm (altura), y pesa 2,2 kg. El ATH230 está fabricado con plástico con más del 20 % de contenido de origen biológico, y el aluminio cuenta con la certificación ASI. El Altivar HVAC ATH200 satisface las necesidades de los equipos compactos de climatización destinados a aplicaciones con bombas, ventiladores y compresores. Cumple con las normas IEC/EN 81800-5-1 e IEC/EN 61800-3 y cuenta con las certificaciones CE, cULus, UKCA, EAC, KC y ATEX. Para los variadores Altivar HVAC ATH200 hay disponibles accesorios de montaje y opciones externas, como inductancias de línea, inductancias de motor y filtros CEM adicionales. El embalaje está fabricado con cartón reciclado y no contiene plástico de un solo uso. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10°) sobre un panel, utilizando cuatro orificios de fijación. Las funciones integradas y el diseño del ATH200 combinan la competitividad de los equipos compactos de HVAC con la fiabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad medioambiental. ATH230 ofrece soluciones compactas sin comprometer el comportamiento térmico, con el fin de optimizar el diseño de los paneles de control de HVAC y garantizar al mismo tiempo una alta eficiencia y fiabilidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric