Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 0,37Kw 120V 1PH sin radiador

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 0,37Kw 120V 1PH sin radiador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

100...120 V
Ver las opciones disponibles200...240 V

Número de entradas de fases:

1

Corriente de salida nominal I2N:

2.4 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles4.2 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 100...120 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 400 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV12P037F1

Ref.Sonepar

788726

EAN

3606480071041

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

100...120 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

400 Hz

Máxima tensión de salida:

230 V

Corriente de salida nominal I2N:

2.4 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.37 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.37 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

4

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

8

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

143 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

102.2 mm

1 fase 100 V 0,37 kW placa base TB. Gama de producto: Altivar 12 - tipo de producto o componente: variador de velocidad - destino del produc: motores asíncronos - estilo de conjunto: en placa base - nombre de componente: ATV12 - cantidad por juego: juego de 1 - filtro CEM: sin filtro CEM - ventilador integrado: sin - número de fases de la red: monofásica - corriente de línea: 11.4 A en 100 V, 9.3 A en 120 V - perfil de control de motor asíncrono: control vector flujo sin detector, relación de frecuencia/tensión quadrática, voltaje/frecuencia ratio (V/f) - nivel de ruido: 0 dB. Beneficios: Pequeño en dimensiones grande en prestaciones. Variadores de velocidad para máquinas compactas con motor asíncrono trifásico 220 V. 0,18 a 0,75 kW, 120 V monofásica. 0,18 a 2,2 kW, 220 V trifásica. 0,18 a 4 kW, 220 V trifásica, Posible configuración en su embalaje, sin tensión, Arranque rápido, no requiere Quick start option, Navegación intuitiva, Aún más compacto, Filtro CEM categoría C1 incluido, Control local en panel frontal, Conexión Modbus serie, Resistente a entornos agresivos (tropicalizado).. Aplicaciones: Máquinas industriales simples. Manutención (pequeños transportadores, etc.). Envase y embalaje (Etiquetadoras, pequeñas máquinas de embolsado). Aplicaciones de bombeo (bombas de succión, bombas centrífugas, bombas de recirculación, etc.). Máquinas equipadas con ventilador (extractores de aire o humo, máquinas de creación de papel film, hornos, etc, Máquinas de consumo..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric