Artículo bonificable CAE

Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 0,75Kw 240V 1PH sin radiador filamento

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V
Ver las opciones disponibles100...120 V

Número de entradas de fases:

1

Corriente de salida nominal I2N:

4.2 A
Ver las opciones disponibles2.4 A
Ver las opciones disponibles3.5 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 400 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV12P075M2

Ref.Sonepar

421721

EAN

3606480071133

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

400 Hz

Máxima tensión de salida:

230 V

Corriente de salida nominal I2N:

4.2 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

4

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

8

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

143 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

102.2 mm

Altivar Machine ATV12 es una oferta de variadores de velocidad para equipos comerciales y máquinas simples. Funciona a una potencia nominal de hasta 0,75kW / 1hp y a una tensión nominal de 200V a 240V CA. Está diseñado sobre una placa base para montarlo en el bastidor de la máquina. El área superficial del marco debe permitir que se disipe el calor. Cuenta con funciones PID avanzadas y de arranque inmediato, cableado básico y fácil ajuste de control de motores. En función de las necesidades, se puede entregar sin disipador térmico, con filtro EMC integrado o como versión estándar. El variador Altivar 12 se integra como estándar en el protocolo de comunicación Modbus. El ATV12 de Altivar Machine está diseñado para aplicaciones simples, en la industria, máquinas comerciales y máquinas HVAC, tales como transportadoras, bombas, extractores, barreras de acceso y molinos de tierra. Cumple con las normas IEC, UL y otras normas internacionales. La compatibilidad del software SoMove permite guardar y transferir configuraciones a unidades de disco de repuesto, lo que reduce el tiempo de inactividad del mantenimiento. Cuenta con una aplicación optimizada de energía y par para aplicaciones de ventilación y bombeo, lo que permite ahorros de energía de hasta 30%. La gama ATV12 satisface los requisitos básicos de las máquinas unidas con simplicidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric