Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-320B 2,2Kw 230V monofásico book

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-320B 2,2Kw 230V monofásico book

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V
Ver las opciones disponibles380...500 V

Número de entradas de fases:

1
Ver las opciones disponibles3

Corriente de salida nominal I2N:

11 A
Ver las opciones disponibles1.5 A
Ver las opciones disponibles4.8 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles9.5 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles27.7 A
Ver las opciones disponibles33 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

2.2 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV320U22M2B

Ref.Sonepar

225577

EAN

3606480966378

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

240 V

Corriente de salida nominal I2N:

11 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

2.2 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

2.2 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

325 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

245 mm

Este variador de velocidad Altivar 320 puede alimentar motores asíncronos y síncronos monofásicos. Su formato de libro permite una instalación sencilla y compacta en los armarios de automatización. Funciona con una potencia nominal de hasta 2,2 kW/3 hp y una tensión nominal de 200V a 240V CA. También incorpora la conexión paralela de motores y unidades especiales mediante la relación de tensión/frecuencia, la precisión de velocidad estática y el ahorro de energía para motores síncronos de lazo abierto. Cumple con las normas internacionales IEC/EN 61800-5-1 y IEC/EN 61800-3 (inmunidad y emisiones CEM conducidas e irradiadas). También cuenta con las certificaciones CE, UL, CSA, NOM, EAC y RCM. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10º) en un panel, gracias a sus 4 orificios de fijación. Está totalmente integrado en EcoStruxure Machine de Schneider Electric a través de DTM. Es posible configurar, controlar y diagnosticar variadores ATV320 directamente en el software SoMachine y SoMove con el mismo bloque de software (DTM). Es respetuoso con el medio ambiente y cumple con directivas como RoHS, WEEE, etc. relacionadas con la protección ambiental.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric