Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-320B 3Kw 400V trifásico book

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...500 V
Ver las opciones disponibles200...240 V

Número de entradas de fases:

3
Ver las opciones disponibles1

Corriente de salida nominal I2N:

7.1 A
Ver las opciones disponibles1.5 A
Ver las opciones disponibles4.8 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles9.5 A
Ver las opciones disponibles11 A
Ver las opciones disponibles17 A
Ver las opciones disponibles27.7 A
Ver las opciones disponibles33 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

3 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...500 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV320U30N4B

Ref.Sonepar

198274

EAN

3606480931277

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...500 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

500 V

Corriente de salida nominal I2N:

7.1 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

3 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

3 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

325 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

245 mm

Este variador de velocidad Altivar 320 puede alimentar motores síncronos y asincrónicos trifásicos. Su formato de libro le permite una instalación simple y compacta en sus gabinetes de automatización. Funciona a una potencia nominal de hasta 3kW / 4hp y a una tensión nominal de 380V a 500V CA. Su sólido diseño con las placas de circuito impreso IEC 60721-3-3 clase 3C3 permiten ampliar la disponibilidad de la máquina en condiciones ambientales adversas, por ejemplo, a temperaturas ambientales de hasta 60°C sin necesidad de enfriamiento adicional. Incorpora funciones adecuadas para las aplicaciones más comunes, incluyendo precisión de par y velocidad a muy baja velocidad, alto rendimiento dinámico con control de vector de flujo sin sensor y rango de frecuencia extendido para motores de alta velocidad. También incorpora conexión paralela de motores y unidades especiales utilizando la relación tensión/frecuencia y la precisión de velocidad estática y el ahorro de energía para motores síncronos de bucle abierto. El software de accionamiento incluye 5 funciones de seguridad que ayudan a las máquinas a cumplir con los requisitos de seguridad, ya sea que se usen o no en conjunto con un módulo de seguridad Preventa. Estas funciones de seguridad se configuran mediante el software SoMove. Altivar Machine ATV320 fue diseñado para fabricantes de equipos originales (OEMs) que cumplen con los requisitos de aplicación simples y avanzados cubiertos para el embalaje, manejo de materiales, textil, trabajo de materiales, actuadores mecánicos y elevación. Cumple con las normas internacionales IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (inmunidad y emisiones de EMC conducidas y radiadas). También cuenta con certificación CE, UL, CSA, NOM, EAC y RCM. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10 °) en un panel, gracias a sus 4 orificios de fijación. Está completamente integrado dentro de la máquina EcoStruxure de Schneider Electric a través de DTM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric