Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-320C 0,37Kw 230V trifásico compacto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-320C 0,37Kw 230V trifásico compacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Número de entradas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

3.3 A
Ver las opciones disponibles1.5 A
Ver las opciones disponibles3.7 A
Ver las opciones disponibles4.8 A
Ver las opciones disponibles6.9 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles11 A
Ver las opciones disponibles13.7 A
Ver las opciones disponibles17.5 A
Ver las opciones disponibles27.5 A
Ver las opciones disponibles33 A
Ver las opciones disponibles54 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV320U04M3C

Ref.Sonepar

312566

EAN

3606480966590

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

240 V

Corriente de salida nominal I2N:

3.3 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.37 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.37 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Altura:

143 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

128 mm

La gama Altivar Machine ATV320 es una oferta de variadores de velocidad diseñados para los fabricantes de equipos originales (OEM). Su factor de forma compacto permite apilar verticalmente las unidades dentro de los marcos de la máquina. Funciona con una potencia nominal de hasta 0.37kW/0.5hp y una tensión nominal de 200V a 240V CA. Su sólido diseño con las placas de circuito impreso IEC 60721-3-3 clase 3C3 permiten ampliar la disponibilidad de la máquina en condiciones ambientales adversas, por ejemplo, a temperaturas ambientales de hasta 60°C sin necesidad de enfriamiento adicional. Incorpora funciones adecuadas para las aplicaciones más comunes, incluyendo precisión de par y velocidad a muy baja velocidad, alto rendimiento dinámico con control de vector de flujo sin sensor y rango de frecuencia extendido para motores de alta velocidad. También incorpora conexión paralela de motores y unidades especiales utilizando la relación tensión/frecuencia y la precisión de velocidad estática y el ahorro de energía para motores síncronos de bucle abierto. Pesa 0,9kg y sus dimensiones son 72mm de ancho, 143mm de alto, 128mm de profundidad. El software de accionamiento incluye 5 funciones de seguridad que ayudan a las máquinas a cumplir con los requisitos de seguridad, ya sea que se usen o no en conjunto con un módulo de seguridad Preventa. Estas funciones de seguridad se configuran mediante el software SoMove. Altivar Machine ATV320 fue diseñado para fabricantes de equipos originales (OEMs) que cumplen con los requisitos de aplicación simples y avanzados cubiertos para el embalaje, manejo de materiales, textil, trabajo de materiales, actuadores mecánicos y elevación. Cumple con IEC, UL, TUV, KC y otras normas internacionales. El producto se entrega en un paquete. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10 °) en un panel, gracias a sus 4 orificios de fijación. Está completamente integrado dentro de la máquina EcoStruxure de Schneider Electric a través de DTM. Es posible configurar, controlar y diagnosticar unidades ATV320 directamente en SoMachine y SoMove mediante el mismo software de ladrillo (DTM). Es respetuosa con el medio ambiente y cumple con directivas como RoHS, WEEE, etc. relativas a la protección del medio ambiente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric