Artículo bonificable CAE

Schneider Electric - Variador de velocidad IP21 7,5Kw 400V/4800V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad IP21 7,5Kw 400V/4800V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 500 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV630U75N4

Ref.Sonepar

197200

EAN

3606480758157

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

500 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

16.5 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

0

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

sí

Con conexión a PC:

no

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP21

Altura:

409 mm

Anchura:

171 mm

Profundidad:

233 mm

Este variador de velocidad Altivar Process ATV600 puede alimentar motores síncronos y asíncronos trifásicos. Cuenta con 3 puertos de comunicación RJ45 integrados de serie, 1 puerto EtherNet y 2 puertos serie. Funciona con una tensión de alimentación nominal de 380 V a 480 V CA. Este variador proporciona hasta un 30% de ahorro de energía en espera gracias al innovador funcionamiento ‘‘Stop & Go’’ sin costes adicionales. Es apto para motores con una especificación de potencia máxima de 7,5 kW/10 CV para aplicaciones que requieren una sobrecarga ligera (hasta 110%). Es apto para motores con una especificación de potencia máxima de 5,5 kW/7,5 CV para aplicaciones que requieren una sobrecarga considerable (hasta 150%). Pesa 7,7 kg y sus dimensiones son de 171 mm de ancho, 409 mm de alto y 233 mm de profundidad. Este variador está diseñado para procesos de gestión de fluidos y el ahorro de energía. Este variador está diseñado para procesos de gestión de fluidos y el ahorro de energía. Además, ofrece una gran flexibilidad en aplicaciones de agua y aguas residuales, minería, minerales y metales, oil&gas y alimentación y bebidas. Los variadores Altivar Process ATV600 disponen de accesorios (kit de ventilador, terminal con pantalla gráfica) y opciones (módulos de ampliación de E/S, módulos de comunicaciones, filtros de entrada CEM) dependiendo de su especificación. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/-10°) en una pared. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/-10°) en una pared.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric