Schneider Electric - Variador de velocidad UL-CEM/A 12/IP54 55Kw 380-480V - TCSCAR01NM120

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSCAR01NM120

Ref.Sonepar

215702

EAN

3389110068665

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Terminador de línea CANopen para conector de terminales de tornillo. compatibilidad de gama: Altivar 312, Altivar 32 - tipo de bus: CANopen - clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de producto o componente: CANopen line terminator - destino de accesorio/componente: conector de terminal tipo tornillo. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Excelente rendimiento para cualquier tipo de motor Control total de cualquier tipo de acoplamiento en aplicaciones maestro/esclavo Los servicios de red ayudan a garantizar la continuidad operativa incluso en caso de fallo de conexión.. Aplicaciones: El WWW: Decantadores en diversas aplicaciones de agua y aguas residuales.. Beneficios: Ahorros sustanciales en costes gracias al mantenimiento predictivo. Reduce costes de diseño.. Aplicaciones: Los variadores Altivar Process han sido específicamente diseñados para procesos industriales, como por ejemplo: Minería: Flotación y espesamiento, deshidratación y filtración, bombas de pozo de la mina … Cemento: Ventilador de precalentamiento, ventilador de gas residual del horno, refrigerador del extractor de aire, molino vertical de rodillos, bomba para el suministro de agua…..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric