Schneider Electric - Variador paso a paso de control de movimiento SD328 6,8A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 100...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - Otros
Número de salidas de fases - Otros
Frecuencia máxima de salida - 200000 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SD328AU68S2
Ref.Sonepar
323111
EAN
3389119224383
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
100...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
Otros
Número de salidas de fases:
Otros
Frecuencia máxima de salida:
200000 Hz
Máxima tensión de salida:
24 V
Corriente de salida nominal I2N:
6.8 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
0 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
0 kW
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:
5 %
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:
10 %
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
3
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
6
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Con conexión a PC:
no
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Tipo de convertidor:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Altura:
145 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


