Schneider Electric - VARISTANCIA 24-48V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4VE
Ref.Sonepar
62724
EAN
3389110385496
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...48 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


