Schneider Electric - VARPLUS CAN CAPACITOR 22.7/27.2 KVAR - 480V - 50/6 - BLRCH227A272B48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 104.5 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 480...480 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH227A272B48
Ref.Sonepar
1285969
EAN
3606480632679
Capacidad:
104.5 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
480...480 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
116 mm
Longitud:
242 mm
El condensador VarPlus Can es una solución fiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones operativas exigentes. Estos condensadores son especialmente utilizados para perturbaciones de mayor tensión o cuando están presentes algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los condensadores debe estar aumentada para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este condensador ofrece una potencia nominal de salida de 22,7 kVar a 480 VCA, 50 Hz. Fijación asegurada por un terminal ClampTite. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto de la caja es de 2,5 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


