Schneider Electric - Velocidad De Presión, Seco, Conducto, 0-250 Pa - EPD301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...0.0025 bar
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 0 V... 2 V - no
Salida analógica 0 V... 5 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EPD301
Ref.Sonepar
278859
EAN
3606489709181
Intervalo de medición:
0...0.0025 bar
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
sí
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 2 V... 10 V:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Peso:
0.125 kg
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


