Schneider Electric - Venta Válvula de globo V211T, 2 vías, PN16, Rp 2 rosca interna, DN50, 38 Kvs, cuerpo de hierro nodular y asiento, enchufe de latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Calidad de material - Otros
Diámetro nominal interior de la conexión 1 - 2 pulgadas (50)
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 - 50 mm
Conexión 1 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7211744000
Ref.Sonepar
1332825
EAN
3606489658281
Material de la carcasa:
Otros
Calidad de material:
Otros
Diámetro nominal interior de la conexión 1:
2 pulgadas (50)
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
50 mm
Conexión 1:
Otros
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
120...120 °C
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Valor Kvs:
38
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.005 %
Control de flujo automático:
no
Característica de tierra:
Isoporcentual
Longitud de carrera:
20 mm
Adecuado para agua del grifo:
sí
Apropiado para agua de proceso:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


