Schneider Electric - Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 400x600 mm - NSYCW55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW55
Ref.Sonepar
1323535
EAN
3606480724534
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
77 mm
Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 400x600 mm. Características: Material de la ventana Otros; Punto de inflexión; Anchura 500 mm; Altura 500 mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


