Schneider Electric - Ventana de plástico 195x165x13mm - NSYVA2716M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Plástico
Punto de inflexión - sí
Anchura - 165 mm
Altura - 195 mm
Profundidad - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVA2716M
Ref.Sonepar
165989
EAN
3606480185250
Material de la ventana:
Plástico
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
165 mm
Altura:
195 mm
Profundidad:
13 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Ventanilla plástica con bisagras, IP65, 195x165x13mm, Aplicación de dispositivo: Multiuso, Para dispositivo modular, Instalación en puerta o panel, Policarbonato transparente, Cierre sin llave y con posibilidad de sellado, 16 módulos de 18mm, Accesorios para puerta. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta, Amplia gama de insertos para la puerta, Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta, Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis, Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana, Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años, Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035, CRNG: Con cierre de 3 puntos, Estética similar a la del armario CRN, Versión de dos puertas (IP55). Y también: Varias opciones: Puerta ciega o con cristal, Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado), Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


