Schneider Electric - Ventana de plástico 78x200x25mm - NSYVA2710MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Plástico
Punto de inflexión - sí
Anchura - 200 mm
Altura - 78 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVA2710MA
Ref.Sonepar
88007
EAN
3606480185229
Material de la ventana:
Plástico
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
200 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
25 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Ventana de plástico 78x200x25mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


