Schneider Electric - Ventana de plástico 78x235x15mm - NSYVA2712M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Plástico
Punto de inflexión - sí
Anchura - 235 mm
Altura - 78 mm
Profundidad - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVA2712M
Ref.Sonepar
89948
EAN
3606480185236
Material de la ventana:
Plástico
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
235 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
15 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Ventana de plástico 78x235x15mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


