Schneider Electric - Ventana de plástico con tapa transparente con bisagras IP55 78x180mm - NSYMW10M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Plástico
Punto de inflexión - sí
Anchura - 180 mm
Altura - 78 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMW10M
Ref.Sonepar
322822
EAN
3606480183874
Material de la ventana:
Plástico
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
180 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
40 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Ventana de plástico con tapa transparente con bisagras IP55 78x180mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


