Schneider Electric - Ventanilla control IP55 300x300mm - NSYCW33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 300 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW33
Ref.Sonepar
280103
EAN
3606480724497
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
300 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
77 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Ventanilla control IP55 300x300mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


