Schneider Electric - Ventanilla control IP55 400x500mm - NSYCW45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 500 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW45
Ref.Sonepar
322766
EAN
3606480724527
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
77 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Ventanilla control IP55 400x500mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


