Schneider Electric - Ventanilla control IP55 400x600mm - NSYCW46
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW46
Ref.Sonepar
322767
EAN
3606480724558
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
77 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Ventana de control IP55marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 400x600mm. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de instalación - aplicación del dispositivo: multiuso - compatibilidad de gama: Spacial CRN, Spacial S3D - ubicación de montaje: instalación en puerta o panel - Composición del dispositivo: 1 x fijaciones y plantilla de perforación, 2 x bisagra, 1 x cierre, 1 x marco con ventana - Material: aluminio, acrílico transparente - tipo de cierre: cierre mediante cerradura - Número de llave: 2233X.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


