Schneider Electric - Ventanilla control IP55 600x600mm - NSYCW66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW66
Ref.Sonepar
322768
EAN
3606480724572
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
77 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Ventana de control IP55marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 600x600mm. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de instalación - aplicación del dispositivo: multiuso - compatibilidad de gama: Spacial CRN, Spacial S3D - lugar de montaje: instalación en puerta o panel - Composición del dispositivo: 1 x fijaciones y plantilla de perforación, 1 x marco con ventana, 2 x bisagra, 1 x cierre - Material: aluminio, acrílico transparente - tipo de cierre: cierre mediante cerradura - Número de llave: 2233X. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


