Schneider Electric - Ventanilla control IP55 800x600mm - NSYCW86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW86
Ref.Sonepar
823606
EAN
3606480724589
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
77 mm
Ventanilla control IP55 800x600mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


