Schneider Electric - Ventanilla modular con ventana estanca IP55 - NSYMW10MK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 180 mm
Altura - 46 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMW10MK
Ref.Sonepar
552731
EAN
3606480183881
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
180 mm
Altura:
46 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
850 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


