Schneider Electric - Ventilador 165m³/h 230V IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCVF165M230PF
Ref.Sonepar
89061
EAN
3606480151248
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Con cubierta protectora:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
165 m³/h
Tasa de potencia:
16.3 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
51 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
13
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
248 mm
Altura:
268 mm
Profundidad:
104 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


