Schneider Electric - Ventilador 170m³/h 230V sin rejilla - NSYCVF170M230

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCVF170M230

Ref.Sonepar

88532

EAN

3606480151422

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

170 m³/h

Tasa de potencia:

17 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

50 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Anchura:

119 mm

Altura:

119 mm

Profundidad:

38 mm

Ventilador 170m³/h 230V sin rejilla

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric