Schneider Electric - Ventilador 300m3/h 230V IP54 - NSYCVF300M230DG

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Ventilador 300m3/h 230V IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 145...253 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 145...253 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCVF300M230DG

Ref.Sonepar

841473

EAN

3606481369772

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

145...253 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

145...253 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

300 m³/h

Tasa de potencia:

36 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

56 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

13

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Anchura:

248 mm

Altura:

268 mm

Profundidad:

116 mm

Ventilador 300m3/h 230V IP54

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric