Schneider Electric - Ventilador CEM 460m³/h - NSY17992

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Ventilador CEM 460m³/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSY17992

Ref.Sonepar

498080

EAN

3606480169403

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

460 m³/h

Tasa de potencia:

80 W

Versión EMC:

sí

Emisión de ruidos:

57 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

13

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

325 mm

Altura:

325 mm

Profundidad:

163 mm

ClimaSys CV Ventilator CEM 480 m3/h. External H is 320 x W is 320 x D is 150 mm. EMC fan with standard ventilation filter. Free flow rate at 50 Hz and 230 V 50/60 Hz input voltage. ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille, steel for frame of axial motor. Grey RAL 7035. IP 54 Protection. Cut-out dimensions is 292 x 292 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric