Schneider Electric - Ventilador NSYCUSP0044 para climatizador interruptor aire-aire
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Integrado en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUSP0044
Ref.Sonepar
917220
EAN
3606480709937
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


