Schneider Electric - Ventilador rack 19" 1U P210 486m³/h 45W - NSYAVD1U480

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 3

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYAVD1U480

Ref.Sonepar

357969

EAN

3606480173875

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

3

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

486 m³/h

Tasa de potencia:

45 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

43 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

230 mm

Altura:

530 mm

Profundidad:

60 mm

Ventilador rack 19" 1U P210 486m³/h 45W

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric