Schneider Electric - Ventilador rack 312m³/h 34W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Ventilador rack 312m³/h 34W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 2

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAVD1U312T

Ref.Sonepar

89218

EAN

3606480173868

Número de aletas:

2

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

240...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

312 m³/h

Tasa de potencia:

34 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

50 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

50 mm

Altura:

500 mm

Profundidad:

220 mm

Ventilador rack 312m³/h 34W

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric