Schneider Electric - Ventilador rack 624m³/h 68W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Ventilador rack 624m³/h 68W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 4

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYAVD1U624T

Ref.Sonepar

90012

EAN

3606480173882

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

4

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

624 m³/h

Tasa de potencia:

68 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

52 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

50 mm

Altura:

500 mm

Profundidad:

220 mm

Ventilador rack 624m³/h 68W

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric